AHX 3218 (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AHX 3218
Rubix:860311
Hersteller:225
EAN:7316577013538
AHX 3218 (SKF) Abziehhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außengewindem 100x2
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AHX 3218 (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht580 g
Innendurchmesser85 mm
Außengewindem 100x2
Breite63 mm
Außendurchmesser100 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
110,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen