Referenzen
FAG:AH313
Rubix:511368
Hersteller:0167270610000
EAN:4012801166928

Produktdetails : AH 313 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außengewinde | m75x2 |
| Breite | 42 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen