AH 313 G (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AH 313 G
Rubix:860278
Hersteller:114
EAN:7316577009548
AH 313 G (SKF) Abziehhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außengewindem 70x2
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AH 313 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Innendurchmesser60 mm
Außengewindem 70x2
Breite42 mm
Außendurchmesser70 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
75,49 exkl. MwSt.
/ Stück
89,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen