Referenzen
FAG:AHX3228
Rubix:511438
Hersteller:0167273390000
EAN:4012801209175

Produktdetails : AHX 3228 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104x155x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1900 g |
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Außengewinde | m155x3 |
| Breite | 104 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort