AHX 319 (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AHX 319
Rubix:860309
Hersteller:222
EAN:7316577013224
AHX 319 (SKF) Abziehhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außengewindem 105x2
Breite57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AHX 319 (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht519,7 g
Innendurchmesser90 mm
Außengewindem 105x2
Breite57 mm
Außendurchmesser105 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
83,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std