Referenzen
FAG:AHX2311
Rubix:511402
Hersteller:0167271500000
EAN:4012801166942

Produktdetails : AHX 2311 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 255 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außengewinde | m60x2 |
| Breite | 54 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen