AHX 2314 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen

Referenzen
skf:AHX 2314 G
rubix:860287
hersteller:97175
ean:7316570733334
AHX 2314 G (SKF) Abziehhülse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
AußengewindeM75x2
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AHX 2314 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
AußengewindeM75x2
Breite64 mm
WerkstoffStahl
Außendurchmesser75 mm
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,27 exkl. MwSt.
/ Stück
87,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std