Referenzen
FAG:AH24122
Rubix:511333
Hersteller:0167269600000
EAN:4012801307666

Produktdetails : AH 24122 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 725 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außengewinde | m115x2 |
| Breite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
