Referenzen
SKF:AHX 318
Rubix:860308
Hersteller:221
EAN:7316577013217

Produktdetails : AHX 318 (SKF) Abziehhülse SKF
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außengewinde | m 100x2 |
| Breite | 53 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen