Referenzen
SKF:AHX 2317
Rubix:860290
Hersteller:172
EAN:7316577013316

Produktdetails : AHX 2317 (SKF) Abziehhülse SKF
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 674 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außengewinde | m95x2 |
| Breite | 74 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen