Referenzen
Gedore:1.16/2
Rubix:1245642
Hersteller:8007160
EAN:4036976104738


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 420 mm |
| Außenkapazität | 450 mm |
Produktdetails : 1.16/2 Abzieher 2-armig 450x420 mm
Sehr kräftige Ausführung, Besonders geeignet für die Industrie und für schwere Landwirtschafts- und Baumaschinen, Selbsttätiges Anpressen der Haken, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel, Kann auf 3 Arme erweitert werden durch Zukauf eines passenden Haken No. 116
Stärken
•Sehr robust
Besonders geeignet für die Industrie sowie für schwere landwirtschaftliche und Baumaschinen
Die Arme greifen automatisch
Nachrüstbar mit hydraulischer Spindel
Kann durch den zusätzlichen Kauf eines großen Hakens auf 3 Arme erweitert werden
Besonders geeignet für die Industrie sowie für schwere landwirtschaftliche und Baumaschinen
Die Arme greifen automatisch
Nachrüstbar mit hydraulischer Spindel
Kann durch den zusätzlichen Kauf eines großen Hakens auf 3 Arme erweitert werden
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 420 mm |
| Außenkapazität | 450 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Extraktionskraft | 8 t |
| Durchmesser | 36 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage