1.20/3 Abzieher mit Spannbügel 150x140 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.20/3
Rubix:1245675
Hersteller:8008210
EAN:4036976104844
1.20/3 Abzieher mit Spannbügel 150x140 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Außenkapazität150 mm
Tiefe140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.20/3 Abzieher mit Spannbügel 150x140 mm


Dieser Abzieher dient vorwiegend zum Abziehen von Lenkhebeln bei Pkw und Lkw, Der Spannbügel drückt die Haken fest hinter das abzuziehende Teil und verhindert ein Abrutschen des Abziehers

Stärken

•Dieser Abzieher wird hauptsächlich zum Abziehen von Lenkhebeln an Pkw und Lkw verwendet
Die Spanngabel übt festen Druck hinter dem zu bewegenden Teil aus und hält den Abzieher fest in der richtigen Position

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Außenkapazität150 mm
Tiefe140 mm
Extraktionskraft7,5 t
Durchmesser22 mm
Typabzieher
177,37 exkl. MwSt.
/ Stück
211,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage