Abzieher Facom U.310-170, Innenkapazität: 15 mm | Außenkapazität: 250 mm | Extraktionskraft: 10 t
Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.310-170
Rubix:3281932
EAN:3148510752051


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 15 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : U.310-170 Aussenabzieher Spannweite 15 - 170mm
Der Facom U-Innenabzieher ist ein vielseitiges Werkzeug für den mechanischen Ausbau, speziell entwickelt für die Anforderungen von Fachkräften in der industriellen Instandhaltung. Dank seiner Umrüstbarkeit zum Innenabzieher eignet er sich für zahlreiche Einsatzszenarien. Die durchdachte Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Spannkraft, hohen Bedienkomfort und maximale Arbeitssicherheit – auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Der Facom U-Abzieher überzeugt durch seine modulare Bauweise: Mit den Greifarmen U310G3 und der Schraube U20B1 lässt er sich schnell in einen Innenabzieher umbauen. Ausgestattet mit selbstklemmenden Greifarmen, die durch eine Rückholfeder fixiert werden, ist eine sofortige und stabile Aufnahme gewährleistet. Das Werkzeug bleibt auch ohne Zugspannung sicher in Position und verhindert ungewollte Bewegungen während der Montage. Für zusätzliche Sicherheit können die Greifarme manuell mit einer Stellschraube fixiert werden, um ein unbeabsichtigtes Lösen beim Abziehen auszuschließen. Zudem ist das Werkzeug kompatibel mit Zubehör wie der Hydraulikschraube (Ref. U3) oder dem Schlaggewicht (Ref. U2), was eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen sowie eine verstärkte Abzugskraft ermöglicht.
Spezifikationen:
• Automatische Selbstklemmung: Ja
• Schlüsselweite: 24 mm
• Anzahl Greifarme: 3
• Maximale Belastung: 10 t
• Einsatz als Außenabzieher möglich
• Ersatzstifte/-einsätze: 1
• Abzieherprofil: schlank
• Spezialgriff: Ja
• Reversibel: Nein
• Antriebsdurchmesser: Multi-Durchmesser
Normen:
• Das Produkt erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen und trägt die CE-Kennzeichnung. Diese garantiert die Einhaltung der relevanten EU-Richtlinien in Bezug auf Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz für mechanische Werkzeuge.
Markeninformationen:
Facom, 1918 in Frankreich gegründet, zählt zu den führenden Marken im professionellen Werkzeugsegment. Bekannt für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Innovationskraft, stattet Facom Fachkräfte aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Schwerindustrie und Instandhaltung aus. Mit über 10.000 Produkten im Portfolio steht die Marke für technische Spitzenleistung und kompromisslose Qualität.
Eigenschaften:
Der Facom U-Abzieher überzeugt durch seine modulare Bauweise: Mit den Greifarmen U310G3 und der Schraube U20B1 lässt er sich schnell in einen Innenabzieher umbauen. Ausgestattet mit selbstklemmenden Greifarmen, die durch eine Rückholfeder fixiert werden, ist eine sofortige und stabile Aufnahme gewährleistet. Das Werkzeug bleibt auch ohne Zugspannung sicher in Position und verhindert ungewollte Bewegungen während der Montage. Für zusätzliche Sicherheit können die Greifarme manuell mit einer Stellschraube fixiert werden, um ein unbeabsichtigtes Lösen beim Abziehen auszuschließen. Zudem ist das Werkzeug kompatibel mit Zubehör wie der Hydraulikschraube (Ref. U3) oder dem Schlaggewicht (Ref. U2), was eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen sowie eine verstärkte Abzugskraft ermöglicht.
Spezifikationen:
• Automatische Selbstklemmung: Ja
• Schlüsselweite: 24 mm
• Anzahl Greifarme: 3
• Maximale Belastung: 10 t
• Einsatz als Außenabzieher möglich
• Ersatzstifte/-einsätze: 1
• Abzieherprofil: schlank
• Spezialgriff: Ja
• Reversibel: Nein
• Antriebsdurchmesser: Multi-Durchmesser
Normen:
• Das Produkt erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen und trägt die CE-Kennzeichnung. Diese garantiert die Einhaltung der relevanten EU-Richtlinien in Bezug auf Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz für mechanische Werkzeuge.
Markeninformationen:
Facom, 1918 in Frankreich gegründet, zählt zu den führenden Marken im professionellen Werkzeugsegment. Bekannt für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Innovationskraft, stattet Facom Fachkräfte aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Schwerindustrie und Instandhaltung aus. Mit über 10.000 Produkten im Portfolio steht die Marke für technische Spitzenleistung und kompromisslose Qualität.
Stärken
• Schnelle Umrüstung zum Innenabzieher für maximale Flexibilität
• Automatische Klemmung durch selbstspannende Greifarme mit Rückholfeder
• Sicherer Halt auch ohne Zugspannung – minimiert das Risiko von Abstürzen
• Zusätzliche manuelle Verriegelung der Greifarme für höchste Arbeitssicherheit
• Kompatibel mit Hydraulik- und Schlagzubehör für höhere Effizienz
• Ergonomischer Spezialgriff für komfortable Handhabung
• Schlanke Bauform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
• Automatische Klemmung durch selbstspannende Greifarme mit Rückholfeder
• Sicherer Halt auch ohne Zugspannung – minimiert das Risiko von Abstürzen
• Zusätzliche manuelle Verriegelung der Greifarme für höchste Arbeitssicherheit
• Kompatibel mit Hydraulik- und Schlagzubehör für höhere Effizienz
• Ergonomischer Spezialgriff für komfortable Handhabung
• Schlanke Bauform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
Anwendungen
Der Facom U-Abzieher ist ideal für das Abziehen von präzisionsmontierten Bauteilen wie Lagern, Ringen oder Zahnrädern. Er eignet sich hervorragend für die Instandhaltung industrieller Anlagen, die Reparatur rotierender Maschinen sowie den allgemeinen Maschinenbau. Dank seiner kompakten Bauform ermöglicht er ein effizientes Arbeiten selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Typische Einsatzfelder sind die industrielle Wartung, der Schwermaschinenbau, die Fertigungsindustrie sowie technische Werksdienste.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4825 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 380x125x145 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4837 g |
| Anzahl Greifer | 3 |
| Innenkapazität | 15 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Tiefe | 170 mm |
| Extraktionskraft | 10 t |
| Typ | u.310-170 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
493,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
587,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage