1.20/2 Abzieher mit Spannbügel 90x100 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.20/2
Rubix:1245659
Hersteller:8008130
EAN:4036976104837
1.20/2 Abzieher mit Spannbügel 90x100 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Außenkapazität90 mm
Tiefe100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.20/2 Abzieher mit Spannbügel 90x100 mm


Dieser Abzieher dient vorwiegend zum Abziehen von Lenkhebeln bei Pkw und Lkw, Der Spannbügel drückt die Haken fest hinter das abzuziehende Teil und verhindert ein Abrutschen des Abziehers

Stärken

•Dieser Abzieher wird hauptsächlich zum Abziehen von Lenkhebeln an PKW und LKW verwendet
Die Spanngabel übt festen Druck hinter dem zu bewegenden Bauteil aus und hält den Abzieher sicher in der richtigen Position

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Außenkapazität90 mm
Tiefe100 mm
Extraktionskraft5 t
Durchmesser19 mm
Typabzieher
118,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage