Referenzen
Gedore:1.13/1
Rubix:1245518
Hersteller:8004220
EAN:4036976104479


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 120 mm |
| Außenkapazität | 90 mm |
Produktdetails : 1.13/1 Abzieher 3-armig 90x120 mm
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
• Max. Spannweite 90 mm, • Spanntiefe 120 mm, • Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., • Preiswertes, wirtschaftliches Modell, • Selbsttätiges Anpressen der Haken
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 120 mm |
| Außenkapazität | 90 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
| Durchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen