A010DA01 53-63CM ORANGE Komfortabler Schutzhelm VERTEX HI-VIZ
A010DA00 PETZL Komfortabler, hochsichtbarer Helm VERTEX® HI-VIZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen




Dokumente
Produktdetails : A010DA01 53-63CM ORANGE Komfortabler Schutzhelm VERTEX HI-VIZ
Der VERTEX-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Die geschlossene Außenschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung und Flammen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender und Anwenderinnen erfüllt. Die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Helmschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit der Arbeiter/-innen bei Tag und bei Nacht.
Eigenschaften:
Hoher Tragekomfort:
• Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform
• Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt
• Mit dem FLIP&FIT-System lässt sich das Kopfband in die untere Position platzieren, um einen optimalen Halt des Helms zu gewährleisten
• Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das System in der Helmschale verstaut werden
• Geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster
Kopfschutz geeignet zum Arbeiten in der Höhe und am Boden bei Tag und Nacht:
• Das DUAL-Kinnband bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397)
• Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt
• Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale
• Schutz vor elektrischer Gefährdung und Flammen dank der geschlossenen Außenschale
• Außenschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit des Benutzers bei Tag und bei Nacht
Modulkonzept des Zubehörs:
• Schutzvisier mit seitlichem EASYCLIP-Befestigungssystem, um das Anbringen zu erleichtern
• Petzl-Stirnlampe mit Befestigungssystem oder Stirnlampe mit elastischem Kopfband
• Schutzüberzug, um die Helmschale vor Schmutz und Farbspritzern zu schützen
• Nackenschutz, um den Nacken vor Regen und Sonnenstrahlen zu schützen
• Ausweishalter, um den Benutzer schnell identifizieren zu können
• Austauschbares Kinnband und Polster
• Gehörschutz
• Verfügbar in zwei hochsichtbaren Farben: gelb und orange
Spezifikationen:
• Kopfbandumfang: 53-63 cm
• Gewicht: 495 g
• Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestem Polyester, Polyethylen
• Zertifizierung(en): CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801, GB 2811-2019
• (1) erfüllt alle Anforderungen der Norm EN 12492 mit Ausnahme der Anforderung bezüglich der Belüftung
Technische Informationen
| Farbe | orange |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | nicht belüftet |
| Gewicht | 495 g |
| Werkstoff | abs, polyamid, polycarbonat, hochfestem polyester, polyethylen |
| Visier | nein |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen