4220308481 SDSplus Bohrer plus-5 10x550x600 mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus-5
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596117
Rubix:1036385
EAN:3165140045162

Produktdetails : 4220308481 SDSplus Bohrer plus-5 10x550x600 mm Bosch
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Durchmesser (D) mm: 10,00, Arbeitslänge (L1) mm: 550, Gesamtlänge (L2) mm: 615
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 550 x 615 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 710x27x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 215 g |
| Typ | bohrer |
| Nutzung | mauerwerk/beton |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
