8112900280 Ersatzakku 12,0 V 6,0 Ah M12 B6

M12 B6

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4932451395
Rubix:3230918
Hersteller:4932451395
EAN:4002395158638
01000450, 8112900280, 4932451395 Ersatzakku 12,0 V 6,0 Ah M12 B6

Technische Zusammenfassung

Kapazität6 Ah
Spannung12 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900280 Ersatzakku 12,0 V 6,0 Ah M12 B6


Der Milwaukee M12 B6 Akku überzeugt durch seine verlängerte Laufzeit, optimierte Leistung und hohe Widerstandsfähigkeit – ideal für den professionellen Dauereinsatz. Kompatibel mit allen Geräten des Milwaukee M12™-Systems.

Eigenschaften:
Der Milwaukee M12 B6 Akku liefert bis zu dreimal längere Laufzeiten und 20 % mehr Leistung im Vergleich zu früheren Generationen. Die integrierte REDLITHIUM™-Technologie schützt zuverlässig vor Überlastung und Überhitzung – selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Das elektronische Zellmanagement maximiert die Effizienz jeder einzelnen Zelle und verlängert somit die Lebensdauer des Akkus erheblich. Die robuste Monoblock-Konstruktion absorbiert effektiv Vibrationen und Stöße. Auch bei extremen Temperaturen bis -20 °C bleibt der Akku zuverlässig einsatzbereit.

Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Kapazität: 6,0 Ah
• Akkutyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
• Gewicht: 0,4 kg
• Kompatibles System: Milwaukee M12™
• Ladezeiten (je nach Ladegerät):
• 95 Min. mit M12-18 FC & SC
• 130 Min. mit M12 C4 oder M12-18 C
• 165 Min. mit M12-18 AC

Normen:
• REACH-konform
• CE-zertifiziert

Markeninformationen:
Milwaukee Tool, gegründet 1924 in den USA, ist ein weltweit führender Hersteller von Elektrowerkzeugen und Zubehör für professionelle Anwender. Das Unternehmen ist bekannt für seine langlebigen, leistungsstarken Lösungen – speziell entwickelt für die intensive Nutzung in Industrie, Bauwesen, Instandhaltung und Handwerk.

Stärken

• REDLITHIUM™-Technologie: Zuverlässiger Schutz vor Überlastung und Hitzeentwicklung
• Dreifache Laufzeit: Perfekt für lange Arbeitseinsätze ohne Unterbrechung
• Intelligente Zellüberwachung: Für maximale Lebensdauer und Effizienz
• Stoßfeste Bauweise: Hohe Widerstandsfähigkeit durch Monoblock-Gehäuse

Anwendungen

Der Milwaukee M12 B6 Akku eignet sich hervorragend für vielfältige industrielle und handwerkliche Anwendungen – besonders im Bereich Wartung, Bau, Elektroinstallation und Sanitärtechnik. Er ist die optimale Energiequelle für alle Milwaukee M12™ Elektrowerkzeuge, bei denen eine hohe Ausdauer und konstante Leistung gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität6 Ah
Spannung12 V
Typlithium
98,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen