1609201647 Reduzierdüse f. Bosch-Heißluftgebläse, 14mm
Reduzierdüse f. Bosch-Heißluftgebläse, 14mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1609201647
Rubix:1609082
EAN:3165140015134

Produktdetails : 1609201647 Reduzierdüse f. Bosch-Heißluftgebläse, 14mm
Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse wird zur Konzentrierung des Hitzestrahls oder für die Verwendung als Adapter für spezielle Düsen verwendet. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Durchmesser mm: 14,0, Passend zu: GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 125x65x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
| Typ | reduzierdüse |
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen