9563190020 Kabelbinder schwarz UV 200x4,5mm a100Stück
Sicherungsring und Federring Sapiselco
Siehe technische InformationenReferenzen
Sapiselco:9563190020, 56690020, 491163
Rubix:3194132

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Material/Verarbeitung | Nylon |
Produktdetails : 9563190020 Kabelbinder schwarz UV 200x4,5mm a100Stück
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Material/Verarbeitung | Nylon |
| Stärke | 4,5 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std