Kegelrollenlager Timken 854D, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 57.531 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:854D
Rubix:3148683
Hersteller:100051795
EAN:0053893095974
854D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite57,531 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 854D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 854D für doppelreihige Lagerung. Außen-Ø 190,5 mm, Innen-Ø 101,6 mm, Breite 57,531 mm; Lagerspiel CN.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht6158 g
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht der Verpackung6157,5 g
Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite57,531 mm
Lagerspielcn
Gewicht14,98 kg
Serie855
Gesamtbreite Lager126,997 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.448,64 exkl. MwSt.
/ Stück
1.723,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an