5230042 Major Protect Latzhose 2-lagig kornblau/grau Gr. 42
5230 Major Protect Latzhose kornblau-grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5230042
Rubix:1965948
EAN:4030913073514

Produktdetails : 5230042 Major Protect Latzhose 2-lagig kornblau/grau Gr. 42
Major Protect Latzhose, Norm: EN ISO 11611, Kl. 2 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3, EN 1149-5, Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe, Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern, elastischer Rückenteil, Latztasche mit Patte, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 1 senkrechte vordere Eingrifftasche, Farbe: kornblau/grau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 370 g/m² |
| Werkstoff | 64 % baumwolle, 35 % polyester, 1 % carbonfasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
42