40A-2 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
40A-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:40A2S11I
Rubix:2077557

Produktdetails : 40A-2 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,84 g |
|---|---|
| Kette | 40a2 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Rollendurchmesser | 7,92 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage