10A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

ANSI Kettenglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MDJ.10A1
Rubix:2267359
Hersteller:875351
EAN:3660338289460
10A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Ketteasa 50-1
Kettenteilung15,87 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
10A1 ANSI Simplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) – ISO606 – BS228 – DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

ANSI-Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Ketteasa 50-1
Kettenteilung15,87 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser10,16 mm
Typverbindungsglied
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std