MONTAGEHANDSCHUH SAHARA 100 10 PP503300010, Nitril, gelb, 0,8 mm stark, Strickbund
40158008. Handschuh Sahara 100, Gr. 8, gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:100-10
Rubix:1710771
Hersteller:010010141E
EAN:4008198710004







Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH SAHARA 100 10 PP503300010, Nitril, gelb, 0,8 mm stark, Strickbund
Leicht, flexibel und sehr robust
• 3/4 Nitrilbeschichtung
• Trägermaterial: Baumwolltrikot
• Atmungsaktiver Handschuh mit gutem Tastgefühl
• Silikonfrei
• Farbe: weiß/gelb Anwendungsbereich: Umgang mit leichten und mittelschweren Teilen
• 3/4 Nitrilbeschichtung
• Trägermaterial: Baumwolltrikot
• Atmungsaktiver Handschuh mit gutem Tastgefühl
• Silikonfrei
• Farbe: weiß/gelb Anwendungsbereich: Umgang mit leichten und mittelschweren Teilen
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | baumwolltrikot |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
497,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std