FF-601F Vollmaskemit Filteranschluss an der Vorderseite
3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-600
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FF-601F
Rubix:3480462
Hersteller:7100265075
EAN:04064035009021
Produktdetails : FF-601F Vollmaskemit Filteranschluss an der Vorderseite
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-603F verfügt über ein Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die FF-603F ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie und eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-602F verfügt über ein Panorama-Visier, das optische Verzerrungen verhindert und ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die FF-602F verfügt über einen Filteranschluss auf der Vorderseite und ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie. Sie eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios. Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-602F früher als Scott™ Vision 2 Wiederverwendbare Vollmaske bezeichnet wurde.
Stärken
• Mit Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld ermöglicht
• Das Visier reduziert optische Verzerrungen auf ein Minimum
• Die weiche, überaus flexible Gesichtsabdichtung auf flüssigem Silikonkautschuk sorgt für einen besseren Tragekomfort
• Die breite Gesichtsabdichtung wurde so konzipiert, dass Druckpunkte minimiert werden, und sorgt für eine effektive Abdichtung ohne übermäßiges Anziehen der Kopfbebänderung
• Das matte Finish der TPE-Innenmaske verhindert Reflexionen auf der Innenseite des Visiers
• Der direkte Luftstrom in der Innenmaske wirkt einem Beschlagen des Visiers entgegen
• Die einstellbare 5-Punkt-Kopfbebänderung ermöglicht eine individuellere Passform
• Filteranschluss an der Vorderseite
• Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie
• Groß
• Vorherige Bezeichnung: Scott™ Vision 2
Anwendungen
Abschlagen - Bearbeitung - Gießen/Abformen - Montage- und mechanische Arbeiten - Ofenbetrieb¶ - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Sägen - Zerspanung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | s |
|---|---|
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | vollgesichtsmaske |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.336,88 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.590,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

