7502 PP4039000M, stabiler Maskenkörper, silikon, 7502
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000104177
Rubix:1530606
Hersteller:7000104177
EAN:04046719790678
Dokumente
Produktdetails : 7502 PP4039000M, stabiler Maskenkörper, silikon, 7502
Die 3M™ Halbmaske der Serie 7500 ist eine hochwertige Atemschutzmaske mit einem 3M™ Cool Flow™ Ventil, einer weichen Dichtfläche für hohen Tragekomfort und einer Kopfbebänderung mit zwei Tragemodi – Standard- oder Drop-Down-Modus. Die 3M™ 7500 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden.
3M™ Schutzanzug 4500 für grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und nicht gesundheitsgefährdenden Flüssigkeitsspritzern am Arbeitsplatz oder zu Hause. Dieser strapazierfähige Polypropylen-Anzug bietet erstklassigen Schutz mit einer 2-teiligen elastischen Kapuze, Armbündchen, elastischem Knöchel- und Taillenbereich für ein angenehmes Tragegefühl und hohe Bewegungsfreiheit. Das weiche Propylen-Material bietet auch erstklassige Atmungsaktivität für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Perfekt für leichtere Hausmeisterarbeiten, für Besucher oder für die Lebensmittelindustrie. Der Anwender und der Prozess werden vor Verunreinigungen geschützt. Der Ein-Weg-Reißverschluss mit Patte ist leicht zu öffnen und zu schließen bietet zusätzlichen Schutz. Erhältlich in Blau und Weiß für den Einsatz in Farbzonen, für die Identifizierung der Arbeiter oder die Sichtbarkeit von Schmutz.
Stärken
• Weiche Silikon-Dichtfläche, die speziell für die Bedürfnisse des Trägers entwickelt wurde
• Das 3M™ Cool Flow™ Ventil lässt warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske schneller entweichen
• Die einzigartige Kopfbebänderung und der optionale Drop-Down-Mechanismus bieten Benutzerfreundlichkeit
• Bei Verwendung mit den passenden 3M-Bajonettfiltern bietet sie Schutz vor einer Vielzahl von Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln
• Kompatibel mit den meisten 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
• Kann mit den 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-Systemen TR-300, TR-600 und S-200+ verwendet werden und bietet so mehr Komfort und Flexibilität
• Ersatzteile helfen, das richtige Maß an Komfort und Schutz aufrechtzuerhalten
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
Anwendungen
Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | halbmaske |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



