06962 Wartungsarmemehrweg-Halbmaske,medium 06962
3M™ Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske der Serie 6000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:06962
Rubix:3480494
Hersteller:7100049927
EAN:04046719952489

Dokumente
Produktdetails : 06962 Wartungsarmemehrweg-Halbmaske,medium 06962
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6000 besteht aus einem leichten, angenehm zu tragenden, elastomerischen Material. Sie verfügt über einen Bajonettanschluss, eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die flache 3M™ 6000 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden.
Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile durch 3M™ Speedglas™ Quick Release-Helmschienen-Komponenten Serie QR. Diese helfen Ihnen, das richtige Maß an Komfort und Schutz zu erhalten, und sind so konzipiert, dass sie auf viele branchengängige Schutzhelme passen. Unsere Austausch-Quick Release-Schienen passen zu den 3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9100-QR, 100-QR und 10-QR sowie den 3M™ Schutzhelmen H-701. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.
Stärken
• Kostengünstige und wartungsarme Halbmaske
• Leichtes elastomerisches Material für mehr Komfort
• Das schlanke Design optimiert das Sichtfeld
• Kopfbebänderung und verstellbare Riemen
• Bei Verwendung mit den passenden 3M-Bajonettfiltern bietet sie Schutz vor einer Vielzahl von Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln
• Kompatibel mit den meisten 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
• Lässt sich zusammen mit dem 3M™ Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystem S-200+ verwenden, um Ihnen mehr Anwendungskomfort und Flexibilität zu bieten
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
Anwendungen
Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Typ | halbmaske |
| Klasse | 40019117 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,88 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
286,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage