7100233767 Gebläseatemschutz-System Kit f. Schwerindustrie TR-300E+ HIK

3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse, TR-300+ Serie Ready to Use Kit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR300EHIK
Rubix:4002329
Hersteller:7100233767
EAN:04054596830660
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpapr systems

Produktdetails : 7100233767 Gebläseatemschutz-System Kit f. Schwerindustrie TR-300E+ HIK


Das TR-300E+-HIK ist ein komplettes Atemschutzgebläsesystem mit Gebläse, das für den Einsatz mit Partikelfiltern als Atemschutz konzipiert ist und alles enthält, was für den Einsatz erforderlich ist. Dieses gebrauchsfertige Kit bietet eine einfache Möglichkeit, ein komplettes Atemschutzgebläse für den Einsatz in Industrieumgebungen mit rauen Bedingungen zu erwerben. Zwei Arten von Alarmen - ein akustischer und ein visueller Alarm - warnen den Benutzer entweder vor einer schwachen Batterie oder vor einem niedrigen Durchfluss, z. B. wenn ein Partikelfilter voll beladen ist. Eine LED-Anzeige auf der Batterie zeigt jederzeit den Ladestatus an. Das Kit enthält: Helm M-307 mit Premium-Visier und Gesichtsabdichtung, Gebläse-Atemschutzsystem TR-302E+, langlebiger Gürtel TR-326, Batterieladegerät TR-341E, Filter TR-3712E, Funkenschutz TR-362, Vorfilter TR-3600, Hochkapazitätsbatterie TR-332, hochbelastbarer Luftschlauch BT-40, hitzebeständiger Luftschlauchüberzug BT-926, Luftstromindikator TR-971.
Das TR-300E+-HIK ist ein komplettes Gebläse-Atemschutzsystem mit Gebläse, das für den Einsatz mit Partikelfiltern als Atemschutz konzipiert ist und alles enthält, was für den Einsatz erforderlich ist. Dieses gebrauchsfertige Kit bietet eine einfache Möglichkeit, ein komplettes Atemschutzgebläse für den Einsatz in Industrieumgebungen mit rauen Bedingungen zu erwerben.

Stärken

Mit unserer kompatiblen PSA können Sie Brillen und Gehörschutz verwenden
Robuster Gesichtsschutz mit Premium-Visier schützt vor Funken und Splittern.
Der TR-300 ist einfach zu bedienen und signalisiert zu geringen Luftstrom.
Mehrere Gebläse-Geschwindigkeiten, starke Batterie für reduzierte Ausfallzeiten.

Technische Informationen


Attribute
Typpapr systems
1.649,97 exkl. MwSt.
/ Stück
1.963,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage