7100233766 Gebläseatemschutz-System Kit für Schwerindustrie TR-800E HIK
3M™ Versaflo™ Eigensicheres Pressluftatmer-System, TR-800 Serie Gebrauchsfertige Kits
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:TR800EHIK
Rubix:4002328
Hersteller:7100233766
EAN:4054596830738
Produktdetails : 7100233766 Gebläseatemschutz-System Kit für Schwerindustrie TR-800E HIK
Das TR-800E-HIK ist ein komplettes Atemschutzgerätesystem mit einem eigensicheren Druckluftturbolader und enthält alles, was für den Einsatz bei Farbspritzarbeiten erforderlich ist. Das TR-800 ist ein ATEX-zertifiziertes Atemschutzgerät, das in bestimmten explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden kann: M-307 Helm mit Premium-Visier und Gesichtsschutz, eigensicherer TR-802E Druckluftturbolader, TR-830 eigensichere Batterie, TR-838 Batteriebefestigungswerkzeug, BT-30 längenverstellbarer Atemschlauch, TR-626 strapazierfähiger Gürtel, TR-6310E (A2P) Filter, TR-6300FC Filterabdeckung, TR-641E Batterieladeset für eine Station, TR-971 Luftstromanzeige, BT-926 Atemschlauchabdeckung für hohe Temperaturen, TR-6600 Vorfilter (x2), TR-662 Funkenfänger (x2) und TR-653 Aufbewahrungs- und Reinigungsset.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | papr-systeme |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.832,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.371,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage