7100233764 Gebläseatemschutz-System gebrauchsfertiges Kit TR-300E+ ECK

3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse, TR-300+ Serie Ready to Use Kit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR300EECK
Rubix:4002327
Hersteller:7100233764
EAN:4054596830820
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpapr systems

Produktdetails : 7100233764 Gebläseatemschutz-System gebrauchsfertiges Kit TR-300E+ ECK


Das TR-300E+-ECK ist ein komplettes Atemschutzgebläsesystem mit Gebläse, das für den Einsatz mit Partikelfiltern als Atemschutz konzipiert ist und alles enthält, was für den Einsatz erforderlich ist. Vorgesehen für den Einsatz in Operationen, wo es wichtig ist, das Gebläse-Atemschutzsystem leicht reinigen zu können. Zwei Arten von Alarmen - ein akustischer und ein visueller Alarm - warnen den Benutzer entweder vor einer schwachen Batterie oder vor einem niedrigen Durchfluss, z. B. wenn ein Partikelfilter voll beladen ist. Eine LED-Anzeige auf der Batterie zeigt jederzeit den Ladestatus an. Das Kit enthält: Haube S-655, Luftschlauch BT-30, Gebläse-Atemschutzsystem TR-302E+, Easy-Clean-Gürtel TR-327, Hochkapazitätsbatterie TR-332, Batterieladegerät TR-341E, Filter TR-3712E (P), Vorfilter TR-3600, Luftstromindikator TR-971.
Das TR-300E+-ECK ist ein komplettes Gebläse-Atemschutzsystem mit Gebläse, das für den Einsatz mit Partikelfiltern als Atemschutz konzipiert ist und alles enthält, was für den Einsatz erforderlich ist. Vorgesehen für den Einsatz in Operationen, wo es wichtig ist, das Atemschutzgebläse leicht reinigen zu können.

Stärken

Easy-Clean-Gürtel spart Zeit und Mühe und sorgt für mehr Produktivität.
Wartungsfreie Einweg-Haube spart Reinigungszeit und bietet ein großes Sichtfeld.
Wählen Sie die Luftstromgeschwindigkeit, die für Sie am angenehmsten ist.
Schnelle Verbindung ohne Knicke im Luftschlauch mit dem innovativen QRS

Technische Informationen


Attribute
Typpapr systems
1.364,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.623,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage