838020 3M Speedglas Luftmengenmesser H838020

3M™ Luftstromindikatoren für Gebläseatemschutz-Systeme

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:838020
Rubix:2849486
Hersteller:7000044404
EAN:7319578380203
H838020 3M Speedglas Luftmengenmesser H838020

Technische Zusammenfassung

Typersatzteil

Produktdetails : 838020 3M Speedglas Luftmengenmesser H838020


3M™ Luftstromindikatoren bieten dem Benutzer eine zuverlässige Möglichkeit, zu bestätigen, dass die angestrebte Luftstromrate für 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme eingehalten wird.
Mit der 3M™ Vollsichtbrille Serie 4700 erhalten Sie eine angenehm kühlende Allround-Lösung. Unsere Vollsichtbrillen haben ein direktes Belüftungssystem, das Beschlagen verhindert und den Tragekomfort auch bei langen Arbeitszeiten gewährleistet. Ihre transparente, starke Polycarbonatscheibe schützt vor Stößen und umherfliegenden Partikeln.

Stärken


• Der Luftstromindikator wird verwendet, um zu bestätigen, dass die Soll-Luftstromrate des 3M™ Gebläseatemschutz-Systems eingehalten oder überschritten wird
• Vor der Verwendung des Gebläseatemschutz-Systems muss der Luftstrom geprüft werden
• 3M™ Originalzubehör
• Einfache Verwendung zur regelmäßigen Überprüfung des Luftstroms

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schneiden - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typersatzteil
482,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
573,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen