613700 Schweißschutz, Luftverteiler, G5-01

3M™ Schweißschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:613700
Rubix:3480722
Hersteller:7100256084
EAN:4054596920330
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typmontage der luftkanäle

Produktdetails : 613700 Schweißschutz, Luftverteiler, G5-01


Ersatz-Verbindungsschlauch zwischen Luftkanal und Luftschlauch, für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
Austausch-Kopfbügel-Baugruppen, Kopfbügel und Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Kopfbügel-Baugruppen sind mit einer leichtgängigen Ratsche für präzises Anziehen umfassend einstellbar und komfortabel. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Stärken


• Ersatzteil für die 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
• Wird benötigt, wenn Sie einen beschädigten Luftschlauch mit Luftkanal austauschen müssen
• Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers.
• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

Technische Informationen


Attribute
Typmontage der luftkanäle
43,21 exkl. MwSt.
/ Stück
51,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage