3080040P 3080040P Spiralschlauch f Druckluft beids 3/8 Außengew 7,5m

Spiralschlauch 7.5m f. Druckluft beids. 3 8 Zoll Au

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000042678
Rubix:1531329
Hersteller:7000042678
EAN:5010027803275
3080040P 3080040P Spiralschlauch f Druckluft beids 3/8 Außengew 7,5m

Technische Zusammenfassung

Typluftschlauch aufgerollt

Dokumente

Produktdetails : 3080040P 3080040P Spiralschlauch f Druckluft beids 3/8 Außengew 7,5m


Dieser 3M™ 308-00-40P Spiralschlauch versorgt den Benutzer mit atembarer Luft aus sauberen Quellen wie einem Kompressor oder einer Druckluftflasche. Mit einer Länge von 7,5 m gewährleistet er eine sichere und zuverlässige Verbindung für industrielle Anwendungen wie Lackierarbeiten und Sprühanwendungen.

Eigenschaften:
Der 3M™ Spiralschlauch überzeugt durch seine robuste und flexible Konstruktion. Gefertigt aus Neopren, bietet er eine hohe Abriebfestigkeit und gleichzeitig optimale Flexibilität. Er ist mit verschiedenen Komponenten der 3M™ Supplied Air Systems kompatibel und garantiert eine zuverlässige Zufuhr von hochwertiger Atemluft. Die Länge von 7,5 m sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und erfüllt die Anforderungen von Fachkräften, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Zubehör und Ersatzteile für SAR-Systeme
• Kompatibilität: 3M™ Supplied Air Systems
• Länge: 7,5 m
• Material: Neopren
• Farbe: Blau
• Produktserie: Aircare™
• Menge pro Verpackungseinheit: 1

Normen:
Dieser Luftschlauch ist CE-zertifiziert, wenn er als Teil eines vollständigen 3M™ Systems verwendet wird. Diese Zertifizierung bestätigt die Einhaltung der europäischen Sicherheitsstandards und bietet optimalen Schutz für Anwender in industriellen Umgebungen.

Markeninformationen:
3M ist weltweit für seine Innovationen und sein breit gefächertes Produktsortiment bekannt, das auf die unterschiedlichsten professionellen Anforderungen zugeschnitten ist. Von Arbeitsschutzlösungen über Spezialanwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu visuellem Kommunikationsmaterial und Bauprodukten investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Stärken

• Atemluftversorgung: Liefert saubere und sichere Luftzufuhr
• Kompatibilität: Perfekt integrierbar in 3M™ Supplied Air Systems
• Flexibilität: Ermöglicht freie Bewegungen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Langlebigkeit: Robustes, verschleißfestes Material

Anwendungen

• Materialhandling
• Pulverbeschichtungsvorbereitung
• Spritzlackierung
• Sprühanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Typluftschlauch aufgerollt
266,81 exkl. MwSt.
/ Stück
317,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen