Ohrstöpsel 3M PN-01-005 Tri-Flange, Globaler Dämmwert SNR: 29 dB | Hauptmaterial: Schaum | Gedreht: Ja
3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel PK100
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:PN-01-005 Tri-Flange
Rubix:1531353
Hersteller:7000052850
EAN:05015415107270



Produktdetails : PN01005 PN01005 Gehörschutzstöpsel Tri-Flange m. Band SNR29
Mit den 3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpseln erhalten Sie bequemen und hygienischen Gehörschutz. CE-zertifiziert und geprüft nach EN 352-2 reduzieren sie die Lärmbelastung um bis zu 29 dB.
Die weichen und flexiblen dreifachen Lamellen der Gehörschutzstöpsel passen sich an die Form des Gehörkanals an und dichten ihn sicher gegen Geräusche ab. Sie müssen nicht eingerollt werden und die Spitze muss nicht berührt werden, sodass Ohren und Stöpsel hygienisch bleiben. Damit eignen sie sich ideal für schmutzige, laute Umgebungen. Die zuverlässigen und robusten Gehörschutzstöpsel sind feuchtigkeitsbeständig, sodass sie ideal für den Mehrfachgebrauch und einfach waschbar sind.
Unsere Gehörschutzstöpsel sind mit Gewebe- oder Vinylkordel erhältlich, die die Stöpsel zusammenhält und mit der Sie sie um den Nacken legen können – dies ist besonders hilfreich, wenn Sie häufig laute Umgebungen betreten und wieder verlassen müssen.
Stärken
Dämmt Geräuschpegel von bis zu 29 dB SNR gemäß EN 352-2:2020;Die weichen, flexiblen Dreifach-Lamellen passen sich an die Form des Ohres an und dichten es wirksam gegen Geräusche ab;Einfache und erhöhte Hygiene, da die Spitze des Stöpsels beim Einsetzen nicht berührt werden muss;Ideal für schmutzige Umgebungen, da die Stöpsel nicht eingerollt werden müssen;Lässt sich problemlos bis zu 50 Mal waschen, sodass eine nachhaltige, mehrmalige Anwendung möglich ist;Für Benutzerfreundlichkeit bei Nichtgebrauch und nicht kontinuierlicher Lärmbelastung nur mit Kordel erhältlich;Das Modell PN-01-006 ist mit einer Bauwollkordel erhältlich, Modell PN-01-005 mit einer Vinylkordel;Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 29 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | wiederverwendbar |
| Größe | einheitsgröße |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage