9928 9928 Ozonmaske FFP2 NR D m. Ausatemventil
3M™ Spezialpartikelmaske Serie 9900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9928
Rubix:1531063
Hersteller:7000030031



Dokumente
Produktdetails : 9928 9928 Ozonmaske FFP2 NR D m. Ausatemventil
Das 3M™ Spezialmasken Programm ist für besondere Arbeitsbereiche entwickelt worden und bietet leichten und komfortablen FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz. Sie minimieren durch ihre integrierte Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind und erhöhen das Wohlbefinden durch Reduzierung von unangenehmen Gerüchen. Die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder ermöglichen die Anpassung an die unterschiedlichsten Gesichter, und die farbkodierte textile Bebänderung ermöglicht die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Inneren Vorsatzscheiben aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Stärken
• Bietet Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Die Aktivkohleschicht schützt vor Geruchsbelästigung und, bei manchen Modellen, vor organischen Dämpfen, sauren Gasen und Ozon in geringer Konzentration
• Die konvexe Form, der Nasenbügel und die Kopfbänder gewährleisten einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen
• Leichtes, vorgeformtes Design - robust und formstabil
• Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des jeweiligen Schutzniveaus: gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3
• Gute Passform für die verschiedensten Gesichtsgrößen dank konvexer Form, Nasenbügel und Kopfbändern
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Anwendungen
Lackvorbereitung - Metallbe- und -verarbeitung - Metallindustrie - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp2 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std