534000 PP40680019, Gesichtsabdichtung FX Air, sw H534000
3M™ Speedglas™ Gesichtsabdichtungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000044503
Rubix:2014318
Hersteller:7000044503

Dokumente
Produktdetails : 534000 PP40680019, Gesichtsabdichtung FX Air, sw H534000
Die 3M™ Speedglas™ FX-Air 9100 Gesichtsabdichtung ist ein unverzichtbares Ersatzteil, welches für optimalen Schutz und maximalen Tragekomfort beim Schweißen entwickelt wurde. Sie ist mit den 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air Schweißhelmen kompatibel und dient als hochwertiger Original-Ersatz für abgenutzte, beschädigte oder unhygienische Dichtungen. Durch die verbesserte Abdichtung gegen Schadstoffe und die optimierte Passform sorgt diese Gesichtsabdichtung für ein sichereres und angenehmeres Arbeitsumfeld für Schweißer.
Eigenschaften:
Diese Gesichtsabdichtung wurde entwickelt, um selbst höchsten Anforderungen an Schutz und Komfort gerecht zu werden. Sie bietet eine ergonomische Passform, welche sowohl die Dichtwirkung als auch das Tragegefühl deutlich verbessert. Hergestellt aus widerstandsfähigen, langlebigen Materialien, schützt sie zuverlässig vor Feinstaub und Schweißspritzern. Dank der einfachen und schnellen Montage kann sie im Handumdrehen ausgetauscht werden, wodurch Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert werden. Durch die optimierte Passform trägt sie zudem zu einer besseren Gewichtsverteilung des Helms bei, was die Ermüdung bei längeren Schweißarbeiten verringert.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air Schweißhelme
• Farbe: Schwarz
• Schutz: Verbessert die Abdichtung und Filterleistung gegen Schadstoffe
Informationen zur Marke:
3M vereint über ein Jahrhundert Erfahrung mit einer starken Ausrichtung auf Technologie und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet ein breites Produktspektrum, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Produkten für Verkehrs- und Arbeitssicherheit. Mit einem engagierten Team von Forschern und einem umfangreichen Patentportfolio, entwickelt 3M kontinuierlich innovative Lösungen für Fachkräfte in der Bauindustrie, der Automobilbranche und vielen weiteren Bereichen.
Stärken:
• Schneller und einfacher Austausch für durchgehenden Schutz
• Verbesserte Dichtwirkung zum effektiven Schutz vor Schadstoffen
• Höherer Tragekomfort dank ergonomischem Design
• Robuste und langlebige Materialien für eine längere Lebensdauer
• Kompatibel mit 3M™ Speedglas™ FX-Air 9100 Schweißhelmen
Anwendungen:
• Professionelles Schweißen: Optimiert die Passform und den Schutz von Schweißhelmen
• Schleifen und Metallbearbeitung: Bietet verbesserten Schutz vor Feinstaub
• Anspruchsvolle Industrieumgebungen: Gewährleistet zuverlässige Abdichtung für Schweißer in schadstoffbelasteten Bereichen
Eigenschaften:
Diese Gesichtsabdichtung wurde entwickelt, um selbst höchsten Anforderungen an Schutz und Komfort gerecht zu werden. Sie bietet eine ergonomische Passform, welche sowohl die Dichtwirkung als auch das Tragegefühl deutlich verbessert. Hergestellt aus widerstandsfähigen, langlebigen Materialien, schützt sie zuverlässig vor Feinstaub und Schweißspritzern. Dank der einfachen und schnellen Montage kann sie im Handumdrehen ausgetauscht werden, wodurch Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert werden. Durch die optimierte Passform trägt sie zudem zu einer besseren Gewichtsverteilung des Helms bei, was die Ermüdung bei längeren Schweißarbeiten verringert.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air Schweißhelme
• Farbe: Schwarz
• Schutz: Verbessert die Abdichtung und Filterleistung gegen Schadstoffe
Informationen zur Marke:
3M vereint über ein Jahrhundert Erfahrung mit einer starken Ausrichtung auf Technologie und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet ein breites Produktspektrum, von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Produkten für Verkehrs- und Arbeitssicherheit. Mit einem engagierten Team von Forschern und einem umfangreichen Patentportfolio, entwickelt 3M kontinuierlich innovative Lösungen für Fachkräfte in der Bauindustrie, der Automobilbranche und vielen weiteren Bereichen.
Stärken:
• Schneller und einfacher Austausch für durchgehenden Schutz
• Verbesserte Dichtwirkung zum effektiven Schutz vor Schadstoffen
• Höherer Tragekomfort dank ergonomischem Design
• Robuste und langlebige Materialien für eine längere Lebensdauer
• Kompatibel mit 3M™ Speedglas™ FX-Air 9100 Schweißhelmen
Anwendungen:
• Professionelles Schweißen: Optimiert die Passform und den Schutz von Schweißhelmen
• Schleifen und Metallbearbeitung: Bietet verbesserten Schutz vor Feinstaub
• Anspruchsvolle Industrieumgebungen: Gewährleistet zuverlässige Abdichtung für Schweißer in schadstoffbelasteten Bereichen
Stärken
• Schneller und einfacher Austausch für durchgehenden Schutz
• Verbesserte Dichtwirkung zum effektiven Schutz vor Schadstoffen
• Höherer Tragekomfort dank ergonomischem Design
• Robuste und langlebige Materialien für eine längere Lebensdauer
• Kompatibel mit 3M™ Speedglas™ FX-Air 9100 Schweißhelmen
• Verbesserte Dichtwirkung zum effektiven Schutz vor Schadstoffen
• Höherer Tragekomfort dank ergonomischem Design
• Robuste und langlebige Materialien für eine längere Lebensdauer
• Kompatibel mit 3M™ Speedglas™ FX-Air 9100 Schweißhelmen
Anwendungen
• Professionelles Schweißen: Optimiert die Passform und den Schutz von Schweißhelmen
• Schleifen und Metallbearbeitung: Bietet verbesserten Schutz vor Feinstaub
• Anspruchsvolle Industrieumgebungen: Gewährleistet zuverlässige Abdichtung für Schweißer in schadstoffbelasteten Bereichen
• Schleifen und Metallbearbeitung: Bietet verbesserten Schutz vor Feinstaub
• Anspruchsvolle Industrieumgebungen: Gewährleistet zuverlässige Abdichtung für Schweißer in schadstoffbelasteten Bereichen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 178x49x118 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 333 g |
| Typ | gesichtsdichtung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std