S2001SGAF-BGR Solus 2000 grau/türkise Bügel, transp.Scheibe
3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:S2001SGAF-BGR
Rubix:3480802
Hersteller:7100208751
EAN:4054596732940



Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : S2001SGAF-BGR Solus 2000 grau/türkise Bügel, transp.Scheibe
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille, deren Bügelarme mit einstellbarer Ratsche eine individuelle Anpassung ermöglichen. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Stärken
• Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
• Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Mit grauen IR-Filter erhältlich
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Anwendungen
Mauerwerk - Montage - Reinigen - Sanierung - Transport und Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | farblos |
| Armmaterial | tpr/xylex |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
379,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage