S2030ASP-BLK Solus 2000 Schutzb. schw./grüne Bügel, graue Scheibe IR 3.0
3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 mit Vergrößerungsbereich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:S2030ASP-BLK-EU
Rubix:3480803
Hersteller:7100218153
EAN:4054596775725



Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | geräuchert |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : S2030ASP-BLK Solus 2000 Schutzb. schw./grüne Bügel, graue Scheibe IR 3.0
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 mit Vergrößerungsbereich ist eine elegante Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für individuellen Sitz. Sie ist mit unterschiedlichen Vergrößerungsbereichen lieferbar.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Stärken
• Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design, Vergrößerungsbereich und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
• Erhältlich mit verschiedenen Dioptrien: +1,5 oder +2,0 oder +2,5
• Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
• Widerstandsfähige Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
Anwendungen
Bearbeitung - Chemische Industrie - Lackierarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung - Montage- und mechanische Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | geräuchert |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
427,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen