S1101NSGAF-TSKT Solus 1000 Schutzb., blau/schwarze Bügel, transp.Scheibe
3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:S1101NSGAF-TSKT
Rubix:3480800
Hersteller:7100243970
EAN:04054596868908





Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : S1101NSGAF-TSKT Solus 1000 Schutzb., blau/schwarze Bügel, transp.Scheibe
3M™ Solus™ Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine 3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
3M™ Scotch-Weld™ DP 410 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit 2:1-Mischungsverhältnis. Geringes Fließverhalten Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen kleinerer Flächen.
Stärken
• Sportliche, flache 3M™ Solus™ Schutzbrillen, bei denen je nach Anwendung Kopfbänder und/oder Dichtungen auf einfache Weise ausgetauscht werden können
• Weiche Nasenauflagen und Bügelenden für mehr Komfort, Passform und Stil
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
• Ein TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
• Wenn die Schutzbrille mit einem Kopfbügel und dem Schaumrahmen getragen wird, steigt der Aufprallschutz auf einen mittleren Wert (BT)
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Spezielle Sets erhältlich
• Autoklavierbare Versionen für die Sterilisation erhältlich
Anwendungen
Baugewerbe - Fertigung - Labore - Lebensmittel und Getränke - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | blau |
| Armmaterial | plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
560,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std