Schutzbrille 3M S2002SGAF, Beschichtung der Gläser: Anti-Kratzer und Anti-Beschlag | Augenmaterial: Polycarbonat | Augentönung: Grau
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:S2002SGAF
Rubix:3480811
Hersteller:7100209600
EAN:4054596732926

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : S2002SGAF-RED Solus 2000, S2002SGAF-RED, grau/rote Bügel, graue Scheibe
3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, S2003SGAF-BGR ist unsere sportlich, stylische Schutzbrille mit grau/türkisfarbenen, winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Gelbe, strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für lange Lebensdauer und bessere Sicht. Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser*. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit.
Stärken
Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser* Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer Scheiben aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an einschlagbeständige Schutzbrillen Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N *3M interne Prüfung nach der Norm EN168 Prüfmethode im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen
Anwendungen
Abbruch, Anlagenwartung, Automobil, Bau, Bergbau, Bohren, Forstwirtschaft, Gießerei, Labortätigkeiten, Lackierung, Lagerbetrieb, Lebensmittel- & Getränkeherstellung, Luftfahrt, Maschinenführung, Mauern & Fugen, Metallverarbeitung, Oberflächenbearbeitung, Öl- & Gas Produktion, Pharmaindustrie, Reinigung, Sägen, Sanierung, Straßenbau, Transport, UV-Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | grau |
| Armmaterial | tpr/xylex |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
389,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage