X5512V-CE-4 Schutzhelm X5500, belüftet, CE, Schwarz, X5512V-CE
3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500 Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:X5512V
Rubix:3480884
Hersteller:7100175597
EAN:04054596593527

Dokumente
Produktdetails : X5512V-CE-4 Schutzhelm X5500, belüftet, CE, Schwarz, X5512V-CE
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Unsere Schutzhelme lassen sich variabel positionieren und verfügen über leicht drehbare 4-Punkt-Ratschenverschlusssysteme mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Sie entsprechen der Norm EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz und sind in verschiedenen Farben und mit oder ohne Belüftung erhältlich.
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Unsere Schutzhelme lassen sich variabel positionieren und verfügen über leicht drehbare 4-Punkt-Ratschenverschlusssysteme mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Sie entsprechen der Norm EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz und sind in verschiedenen Farben und mit oder ohne Belüftung erhältlich.
Stärken
• Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen industriellen Einsatz
• Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckdiffusionstechnik
• Der 4-Punkt-Ratschenverschluss ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und Passform einzustellen
• Randloses Design (wie bei Kletterhelmen) für eine ungehinderte Sicht nach oben
• Die Zubehör-Einkerbungen und -Clips sind kombinierbar mit einer Vielzahl von 3M Visieren, Kapselgehörschützern und anderem Zubehör
• Kompatibel mit Kinnriemen mit Kunststoffschnalle
• Der patentierte Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Belastung ausgetauscht werden sollte
• Zertifiziert nach EN 397 als Industrieschutzhelm
• Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
• Erhältlich in acht Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 1650 g |
| Werkstoff | abs |
| Visier | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,12 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
334,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage