X5502NVE-CE-4 Schutzhelm X5500, nicht belüftet, CE, Gelb, X5502NVE-CE

3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500 Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X5502NVE-CE4
Rubix:3480887
Hersteller:7100175600
EAN:04054596593619
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Kappeneinstellungtasten
Hauptmaterialabs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X5502NVE-CE-4 Schutzhelm X5500, nicht belüftet, CE, Gelb, X5502NVE-CE


Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Unsere Schutzhelme lassen sich variabel positionieren und verfügen über leicht drehbare 4-Punkt-Ratschenverschlusssysteme mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Sie entsprechen der Norm EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz und sind in verschiedenen Farben und mit oder ohne Belüftung erhältlich.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten unsere Helme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über einstellbare Positionierungsmöglichkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Durch unser leicht drehbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem kann das Kopfband nach Bedarf rasch und bequem eingestellt werden. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen ergänzt werden. Diese Helme sind in einer Vielzahl an Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung erhältlich. Erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.

Stärken


• Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen industriellen Einsatz
• Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckdiffusionstechnik
• Der 4-Punkt-Ratschenverschluss ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und Passform einzustellen
• Randloses Design (wie bei Kletterhelmen) für eine ungehinderte Sicht nach oben
• Die Zubehör-Einkerbungen und -Clips sind kombinierbar mit einer Vielzahl von 3M Visieren, Kapselgehörschützern und anderem Zubehör
• Kompatibel mit Kinnriemen mit Kunststoffschnalle
• Der patentierte Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Belastung ausgetauscht werden sollte
• Zertifiziert nach EN 397 als Industrieschutzhelm
• Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
• Erhältlich in acht Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung

Anwendungen

Baugewerbe - Forstwirtschaft - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Kappeneinstellungtasten
Hauptmaterialabs
Belüftungnicht belüftet
Gewicht351 g
Werkstoffabs
261,92 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
311,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe