SF101AF-BLK Schutzbrille, Schwarze Bügel, braune Scheibe
3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille, schwarzer Rahmen, kratzfest / beschlagfrei, transparente Optik
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100244060
Rubix:3480790
Hersteller:7100244060
EAN:04054596869929

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : SF101AF-BLK Schutzbrille, Schwarze Bügel, braune Scheibe
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille der Serie 100 mit elegantem und sportlichem Profil verfügt über patentierte Bügel, die sich automatisch anpassen, unabhängig von der Kopfgröße, für optimalen Komfort und elegante Optik über einen längeren Zeitraum.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
| Armmaterial | tpr/xylex |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
613,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
729,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage