FF-801-S Mehrweg-Atemschutzvollmaske, Small

3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-800

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:FF-801
Rubix:3474123
Hersteller:7100262627
EAN:00638060432907
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größes
Hauptmaterialsilikon
Typvollgesichtsmaske
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FF-801-S Mehrweg-Atemschutzvollmaske, Small


3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken sind die neue Generation des Mehrweg-Atemschutzes von 3M. 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Vollmasken sind ein echtes Original. Sie entsprechen einigen Kriterien der Norm EN166:2001 für den Augen- und Gesichtsschutz und bieten viele innovative Funktionen und Vorteile, die den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt gerecht werden. Wenn sie mit zugelassenen 3M™ Secure Click™ Filterkartuschen und Filtern verwendet werden, schützen sie vor Partikeln und/oder einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Intuitiv, komfortabel und zuverlässig. Erhältlich in drei Größen, die eine große Bandbreite an Gesichtsformen abdecken.
Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-800 schützt vor Partikeln und/oder einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen, wenn sie mit zugelassenen 3M™ Secure Click™ Filtern und Filterkartuschen verwendet wird. Diese Maske von 3M verfügt über zahlreiche innovative Funktionen und Vorteile und setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Atmungsaktivität und Einfachheit. Die Serie FF-800 ist mit einer Dichtsitzkurzprüfung per Knopfdruck ausgestattet, sodass Benutzer vor jedem Gebrauch schnell und einfach eine Dichtsitzkurzprüfung mit Unterdruck durchführen können. Die Dichtsitzkurzprüfung per Knopfdruck schafft mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske. Die Sprechmembran wurde für eine einfache Kommunikation während der Arbeit entwickelt. Für mehr Komfort im Gesicht des Trägers verfügt die Atemschutzmaske über eine Gesichtsabdichtung aus Silikon. Die Kopfbebänderung gewährleistet eine sichere Passform durch sechs Riemen. Das Komfort-Kopfband erleichtert das Anlegen der Atemschutzmaske. Es positioniert die Atemschutzmaske außerdem bequemer am Kopf und reduziert Druckpunkte sowie Ziehen an den Haaren. Das Ausatemventil leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten. Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-800 ist CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Filterkartuschen und Filtern. Die Secure Click Anschlussart ermöglicht eine einfache, schnelle Verbindung mit den Filtern und/oder Filterkartuschen. Setzen Sie einfach die Anschlüsse an der Maske und den Filterkartuschen und/oder Filtern ineinander und drücken Sie, bis sie hörbar mit einem Klick einrasten. Der innovative Secure Click Anschluss gibt den Trägern die Gewissheit, dass die Filter und Filterkartuschen richtig eingesetzt sind. Die Secure Click Filterkartuschen nutzen außerdem die Dual-Flow-Technologie, um leichtes Atmen zu ermöglichen. Zwei Dual-Flow-Filterkartuschen an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen das weltweit erste Quad-Flow-Filterkartuschensystem, das mit vier Luftstrompfaden für Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Das Einatmen gefährlicher Mengen von Partikeln, Gasen und Dämpfen kann gesundheitsschädlich sein. Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-800 reduziert bei korrektem Sitz die Belastung durch zahlreiche Schadstoffe, wenn sie mit zugelassenen 3M™ Secure Click™ Filtern und/oder Filterkartuschen verwendet wird. Die empfohlenen Anwendungen umfassen u. a. Montage, Reinigung von Chemikalien, chemische Industrie, Abschlagen, Meißeln, Reinigen, Hochofenbetrieb, Abtragen, maschinelle Bearbeitung, Mauerbau, Lackierarbeiten, Guss, Schleifen und Sägen. Diese Maske kann beispielsweise in folgenden Branchen angewendet werden: Schwerindustrie, Öl- und Gasförderung, Spezialchemie, Bergbau, Transportwesen, Landwirtschaft, Pharmaindustrie und Primärmetalle.

Stärken


• Fühlen: Erleben Sie die Atmungsaktivität und den höheren Komfort des weltweit ersten Quad-Flow-Filterkartuschensystems. Zwei Dual-Flow-Filterkartuschen an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für leichteres Atmen und mehr Komfort
• Sprechen: Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation
• Hören: Der Secure Click Anschluss stellt sicher, dass die Filter/Kartuschen richtig eingesetzt sind. Einfach die Anschlussteile ineinander setzen, bis sie hörbar mit einem Klick einrasten
• Prüfen: Die einfache One-Touch-Dichtsitzkurzprüfung schafft mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske
• Große Scheibe für ein hervorragendes Sichtfeld, kratzfeste Scheibenbeschichtung
• Kopfbebänderung mit sechs Riemen für eine sichere, komfortable Passform
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large

Anwendungen

Abschlagen - Bearbeitung - Chemische Industrie - Gießen/Abformen - Montage- und mechanische Arbeiten - Ofenbetrieb¶ - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz - Sägen - Zerspanung

Technische Informationen


Attribute
Größes
Hauptmaterialsilikon
Typvollgesichtsmaske
Werkstoffsilikon
1.478,12 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.758,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe