Leime und Klebstoffe flüssig Loctite EA 9535, Fassungsvermögen: 1000 ml
1K Epoxid-Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 9535
Rubix:507687
Hersteller:639278
EAN:5010266391403

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 9535 1L KARTUSCHE [CHEM.VV] Strukturklebstoff (1K Epoxy) Medizintechnik
Loctite Hysol 9535 ist ein warmaushärtender 1K-Epoxid-Klebstoff der für eine breite industrielle oder medizinische Anwendungspalette geeignet ist, bei denen eine schnelle Aushärtung benötigt wird. Das Produkt härtet schnell unter Wärmeeinwirkung von mindestens 80°C. Seine Viskositätseigenschaften garantieren ein Selbstnivellieren und bieten Auftragemöglichkeiten mittels Walze. Das Produkt klebt eine Vielzahl von Metallen und Kunststoffen. Aufgrund seiner Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit kann es bei Anwendungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden. Es ist speziell zum Kleben von Edelstahl-Kanülen in Kanülenhater, Spritzen und Lanzetten für Nadelbaugruppen entwickelt worden.
Loctite Hysol 9535 ist ein warmaushärtender 1K-Epoxid-Klebstoff der für eine breite industrielle oder medizinische Anwendungspalette geeignet ist, bei denen eine schnelle Aushärtung benötigt wird. Das Produkt härtet schnell unter Wärmeeinwirkung von mindestens 80°C. Seine Viskositätseigenschaften garantieren ein Selbstnivellieren und bieten Auftragemöglichkeiten mittels Walze. Das Produkt klebt eine Vielzahl von Metallen und Kunststoffen. Aufgrund seiner Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit kann es bei Anwendungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden. Es ist speziell zum Kleben von Edelstahl-Kanülen in Kanülenhater, Spritzen und Lanzetten für Nadelbaugruppen entwickelt worden.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Zolltarifcode | 39073000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort