221641.5 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Grau

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:DP2216
Rubix:3479832
Hersteller:7100262036
EAN:0068060001153
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Fassungsvermögen41,5 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 221641.5 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Grau


3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 5:7-Mischungsverhältnis nach Gewicht. Hohe Schälfestigkeit Auftrag des gemischten Produkts erfolgt mit Pinsel oder Spatel
3M™ Scotch-Weld™ SI Gel klebt raue, poröse, leicht verschmutzte und saure Untergründe wie Holz, Pappe, Furniere, Stoffe, Kork und Leder.

Stärken


• flexibel gegenüber harten Stößen, Vibrationen und Biegungen
• Gute Witterungsbeständigkeit
• Kleben von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz etc.
• Gute Nivellierungseigenschaften
• Kleben mit konstruktiver Festigkeit auf unterschiedlichen Werkstoffen
• Härtung kann durch Zufuhr von Wärme beschleunigt werden.

Anwendungen

Anbringen - Befestigung Verkleidungen - Montage - Punktuelle Verbindung - Verbindung - Vergießen - verkapseln

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Fassungsvermögen41,5 ml
Min. Temperatur-55 °C
Trocknungszeit90 min
436,92 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
519,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen