LOCTITE 648 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest Farbe: Grün

Hochfeste Haltevorrichtung 648

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:648
Rubix:67090
Hersteller:1804416
EAN:5010266006659
648 50ML Fügeprodukt

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 648 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest Farbe: Grün


Wenn eine Presspassung auch unter Stoßbelastung zuverlässig in Position bleiben muss, bietet LOCTITE® 648 eine hochfeste Welle-Nabe-Verbindung für zylindrische Bauteile. Die Aushärtung beginnt, sobald das Produkt zwischen metallischen Oberflächen unter Luftabschluss eingeschlossen ist.

Eigenschaften:
LOCTITE® 648 ist ein einkomponentiger, anaerob härtender Klebstoff für zylindrische Verbindungen (z. B. Welle-Lager, Welle-Zahnrad, Achse-Bohrung). Die auf Urethan-Methacrylat basierende Acrylatformulierung härtet in Abwesenheit von Luft zwischen metallischen Kontaktflächen aus – auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl oder beschichteten Oberflächen.
Die niedrige Viskosität ermöglicht eine optimale Kapillarwirkung bei engen Passungen und reduziert effektiv Losdrehen sowie Leckagen durch Vibrationen und Stoßbelastungen.
Das Produkt zeigt eine gute Beständigkeit gegenüber Rückständen industrieller Öle, einschließlich Schneid-, Schmier-, Korrosionsschutz- und Schutzölen. Die UV-Fluoreszenz erleichtert die visuelle Kontrolle im Rahmen der Qualitätssicherung.

Spezifikationen:
• Gebindegrößen: 50 ml oder 250 ml (je nach Artikelnummer)
• Technologie: Acryl
• Chemische Basis: Urethan-Methacrylat
• Aushärtung: anaerob
• Zustand: flüssig
• Farbe: grün
• Fluoreszenz: UV-aktiv
• Viskosität: 500 mPa·s
• Spaltüberbrückung: bis 0,15 mm
• Justierzeit: 3 Minuten
• Einsatztemperatur: -55 °C bis +180 °C
• Scherfestigkeit auf Stahl: 27 N/mm²
• Scherfestigkeit (Druck) auf Stahl nach 15 min bei 23 °C: 13,5 N/mm²
• Scherfestigkeit auf Stahl nach 72 h bei 23 °C: 31 N/mm²
• Losbrechmoment (M10 Stahl/Stahl, 72 h bei 23 °C): 58 Nm
• Restdrehmoment (M10 Stahl/Stahl, 72 h bei 23 °C): 40 Nm
• Lagertemperatur: +8 °C bis +21 °C

Normen:
• NSF P1: geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung (nicht direkter Kontakt)
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung und Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): entspricht den REACH-Anforderungen inkl. Sicherheitsdatenblatt (SDS)
• EN 751-1 (DVGW): geeignet für Anwendungen im Gas- und Wasserbereich gemäß DVGW
• ISO 10123: Prüfverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit (Welle-Nabe-Verbindungen)
• ISO 10964: Prüfverfahren für Losbrech-, Rest- und Demontagemomente
• ISO 11359-2: Prüfverfahren für Glasübergangstemperatur und thermischen Ausdehnungskoeffizienten

Stärken

• Hochfeste Sicherung von zylindrischen Verbindungen mit Spaltüberbrückung bis 0,15 mm
• Reduziert Lockerung und Leckagen bei Vibrationen und dynamischen Belastungen
• Zuverlässige Funktion über einen breiten Temperaturbereich (-55 °C bis +180 °C)
• Tolerant gegenüber Ölfilmen – minimiert Vorbereitungsaufwand bei der Montage

Anwendungen

Geeignet für die Sicherung und Verklebung von zylindrischen Passungen in Industrie, Wartung und Instandhaltung.
• Befestigung von Zahnrädern und Ritzeln auf Getriebewellen
• Fixierung von Rotoren auf Motorwellen
• Sicherung von Lagern auf Wellen oder in Gehäusebohrungen
• Weitere industrielle Welle-Nabe-Verbindungen und Presspassungen

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Fassungsvermögen50 ml
Min. Temperatur-55 °C
Trocknungszeit3 min
Zolltarifcode35061000
51,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Fassungsvermögen