90 Spruehklebstoff

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000116790
Rubix:2289514
Hersteller:7000116790
EAN:05900422098553
90 Spruehklebstoff
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbefarblos
Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 90 Spruehklebstoff


3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90 eignet sich für das Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen (auch niederenergetischen) Kunststoffen. Kurze Ablüftzeit und Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Per Knopfdruck wird Hi-Strength 90 direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.
Bekämpfen Sie die Feuchtigkeitsbeständigkeit von Klebstoffen auf Glas mit 3M™ VHB™ Silane Glass Primer. Unser Primer ist ein unverzichtbares Produkt bei der Verklebung von Buchstaben auf Glasfronten und Glas in Badezimmern oder Küchen. Es wird für die Verwendung mit 3M VHB-Band empfohlen.

Stärken


• Profi-Qualität für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen
• kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten
• kurze Ablüftzeit und Klebspanne
• Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP)
• Gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
• Greift Struktur der Schaumstoffe nicht an

Anwendungen

In der Industrie zu empfehlen - Wartungs- und Reparaturprojekten - Trockenbau-Wandeckbändern -Kleben dünner Membranen, Folien und Textilien - zum Rahmen von Bildern
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung483,5 g
Farbefarblos
Fassungsvermögen500 ml
Min. Temperatur-30 °C
Trocknungszeit1 min
Art der Anwendungnatrysk, również w pozycji odwróconej
22,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std