10.1 Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10, Gelb, 1 L
3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SW101YL
Rubix:3479902
Hersteller:7000080206
EAN:4046719305971

Dokumente
Produktdetails : 10.1 Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10, Gelb, 1 L
Der Klebstoff 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF ist ein flüssiger Kontaktklebstoff auf Basis von Neoprenkautschuk, formuliert ohne Toluol. Er trocknet an der Luft und ermöglicht eine sofortige Verbindung von metallischen, kunststoffhaltigen oder laminierten Oberflächen durch einfachen Druck.
Eigenschaften:
Auf Basis von Neoprenkautschuk formuliert, trocknet dieser Kontaktklebstoff an der Luft und verklebt zwei Elemente durch einfaches Anpressen, ohne aufwendiges Werkzeug. Er wird mit Pinsel, Rolle oder durch Sprühauftrag aufgetragen, was seine Integration in unterschiedliche Arbeitsplätze erleichtert. Seine toluolfreie Formulierung basiert auf einer Mischung aus Aceton, Propylacetat und Erdöldestillaten; der Geruch unterscheidet sich dadurch deutlich von den klassischen Versionen, und das Acetat bleibt weniger toxisch als Toluol, wobei eine angemessene Belüftung dennoch erforderlich bleibt. Der 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF verklebt eine große Vielfalt an Untergründen, insbesondere Edelstahl, Aluminium, kaltgewalzten Stahl und die meisten Kunststoffe. Er eignet sich auch für die Laminierung großflächiger Platten oder Verbundwerkstoffe sowie für das Verkleben dekorativer Laminate auf Holz.
Spezifikationen:
• Physikalische Erscheinungsform: gelbe Flüssigkeit, auf Basis von Neoprenkautschuk
• Feststoffgehalt: 21,5 %
• Dichte: 0,82
• Viskosität bei 23 °C (± 2 °C): 857 mPa·s⁻¹
• Anfassbarkeitszeit (Tack Set): weniger als 2 Minuten
• Klebrigkeitsdauer (Tack Range): mehr als 4,4 Stunden
• Flammpunkt: -26 °C
• Siedepunkt: zwischen 48 °C und 105 °C
• Gehalt an flüchtigen Bestandteilen: zwischen 77 % und 79 %
• Anwendungstemperatur (Klebstoff und Oberflächen): ab 18 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: zwischen 16 °C und 27 °C
• Lösungsmittel: Aceton, Propylacetat und Erdöldestillate
• Anwendungsmethode: Pinsel, Rolle oder Sprühauftrag
• Gebinde: Dosen oder Eimer mit 1 l, 5 l oder 20 l
Normen:
• Feststoffgehalt gemäß der Norm EN ISO 827
• Dichte gemäß der Norm EN ISO 2811-1
• Viskosität gemäß der Norm EN ISO 2555
Eigenschaften:
Auf Basis von Neoprenkautschuk formuliert, trocknet dieser Kontaktklebstoff an der Luft und verklebt zwei Elemente durch einfaches Anpressen, ohne aufwendiges Werkzeug. Er wird mit Pinsel, Rolle oder durch Sprühauftrag aufgetragen, was seine Integration in unterschiedliche Arbeitsplätze erleichtert. Seine toluolfreie Formulierung basiert auf einer Mischung aus Aceton, Propylacetat und Erdöldestillaten; der Geruch unterscheidet sich dadurch deutlich von den klassischen Versionen, und das Acetat bleibt weniger toxisch als Toluol, wobei eine angemessene Belüftung dennoch erforderlich bleibt. Der 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF verklebt eine große Vielfalt an Untergründen, insbesondere Edelstahl, Aluminium, kaltgewalzten Stahl und die meisten Kunststoffe. Er eignet sich auch für die Laminierung großflächiger Platten oder Verbundwerkstoffe sowie für das Verkleben dekorativer Laminate auf Holz.
Spezifikationen:
• Physikalische Erscheinungsform: gelbe Flüssigkeit, auf Basis von Neoprenkautschuk
• Feststoffgehalt: 21,5 %
• Dichte: 0,82
• Viskosität bei 23 °C (± 2 °C): 857 mPa·s⁻¹
• Anfassbarkeitszeit (Tack Set): weniger als 2 Minuten
• Klebrigkeitsdauer (Tack Range): mehr als 4,4 Stunden
• Flammpunkt: -26 °C
• Siedepunkt: zwischen 48 °C und 105 °C
• Gehalt an flüchtigen Bestandteilen: zwischen 77 % und 79 %
• Anwendungstemperatur (Klebstoff und Oberflächen): ab 18 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: zwischen 16 °C und 27 °C
• Lösungsmittel: Aceton, Propylacetat und Erdöldestillate
• Anwendungsmethode: Pinsel, Rolle oder Sprühauftrag
• Gebinde: Dosen oder Eimer mit 1 l, 5 l oder 20 l
Normen:
• Feststoffgehalt gemäß der Norm EN ISO 827
• Dichte gemäß der Norm EN ISO 2811-1
• Viskosität gemäß der Norm EN ISO 2555
Stärken
• Die schnelle Trocknung verringert die Stillstandszeiten der Teile in der Werkstatt
• Drei Anwendungsarten (Pinsel, Rolle, Sprühauftrag) ermöglichen eine Anpassung der Verarbeitung an den Arbeitsplatz
• Das Fehlen von Toluol begrenzt die Exposition gegenüber den giftigsten Dämpfen im Vergleich zu klassischen Formulierungen
• Eine breite Palette an Untergründen kann verbunden werden, von Metallen über Laminate bis hin zu Kunststoffen
• Drei Anwendungsarten (Pinsel, Rolle, Sprühauftrag) ermöglichen eine Anpassung der Verarbeitung an den Arbeitsplatz
• Das Fehlen von Toluol begrenzt die Exposition gegenüber den giftigsten Dämpfen im Vergleich zu klassischen Formulierungen
• Eine breite Palette an Untergründen kann verbunden werden, von Metallen über Laminate bis hin zu Kunststoffen
Anwendungen
Dem professionellen und industriellen Gebrauch vorbehalten, wird der 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF in Metallbau-, Schreiner- und Innenausbauwerkstätten zum Verkleben von metallischen, kunststoffhaltigen oder hölzernen Oberflächen eingesetzt. Er eignet sich für die Herstellung von Verbundplatten und die Laminierung großflächiger Platten sowie für das Verkleben dekorativer Furniere. Produktionswerkstätten, die Edelstahl, Aluminium oder kaltgewalzten Stahl bearbeiten, können ihn für dauerhafte Verbindungen einsetzen, die keine längere Trocknungszeit erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 904 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Fassungsvermögen | 946 ml |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,12 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
332,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage